ダンロップ ホームプロダクツ
ダンロップ ホームプロダクツの 使いきり手袋
ダンロップ ホームプロダクツの ポリエチレン ディスポ手袋
ポリエチレン手袋 PD-120
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
56495522
品番
6772
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
脱ぎはめが容易な内エンボス加工です。食品加工など衛生的な作業が要求される現場に最適です。
色
透明
サイズ
M
全長(cm)
28
用途
食品加工盛り付け
トラスコ品番
854-9123
材質
ポリエチレン
質量(g)
205
入数(双)
1
手のひらまわり(cm)
31
粉有無
粉無
エンボス加工
内エンボス