天然ゴム中厚手SP-8

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 56495565 品番 6786
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

やわらかく丈夫な中厚手です。

厚さ(mm)0.35 材質/仕上表:天然ゴム、裏:綿(植毛) タイプ裏毛付 規格食品衛生法適合品 用途炊事・洗濯・掃除 トラスコ品番854-8728 種別中厚手 材質天然ゴム、綿(植毛) グリーン サイズM 質量(g)56 入数(双)1 全長(cm)30 中指長(cm)7.8 手のひらまわり(cm)20 アズワン品番64-1236-30
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:63

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-27
用途:
炊事用 赤切れ防止のため

今回の商品よりグレードの高い上品質なものがあればモロタロウ購入時に参考となる、商品名・品番等を教えて下さい。
今回商品は、数日使用で色が汚れというか変色になるのでハイターで漂白はしていますがよろしくお願いします。
突然の老々介護を経験中の年寄りです

1人が参考にしています
対象商品:
56495574
2021-07-13
用途:
台所用で使用
自動車・二輪車・自転車関連業

使用に問題なく耐久性も良いみたいです。また購入します。

対象商品:
56495583
2018-01-09
用途:
配送作業
YTホールディングス株式会社 様 (卸売・小売業)

品質的には問題ありませんでしたが、用途には薄すぎました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする