ダンロップ ホームプロダクツ
ダンロップ ホームプロダクツの 天然ゴム手袋
ダンロップ ホームプロダクツの 薄手・中厚手タイプ 天然ゴム手袋
天然ゴム薄手
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1組(3双)
注文コード
56495592
品番
6788
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ひっかき、引き裂き、熱にも強い優れた耐久性です。
種別
薄手
用途
食品加工。清掃・軽作業。
トラスコ品番
854-8729
材質
天然ゴム、綿(植毛)
厚さ(mm)
約0.2
色
ピンク・ブルー
サイズ
M
質量(g)
150
規格
食品衛生法適合品
入数(双)
3