天然ゴム中厚手

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(3双) 注文コード 56495617 品番 6790
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

やわらかく丈夫な中厚手です。

種別中厚手 用途炊事・洗濯・掃除 トラスコ品番854-8731 材質天然ゴム、綿(植毛) 厚さ(mm)約0.35 グリーン サイズL 質量(g)198 規格食品衛生法適合品 入数(双)3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56495617
2017-10-14
用途:
食器洗い
卸売・小売業

「中厚手」とあるが、薄い。 エステー(株)の「ファミリー」中厚手は厚さもあり、指先を強化しているので、とても長持ちした。

MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする