ダンロップ ホームプロダクツ
ダンロップ ホームプロダクツの 天然ゴム手袋
ダンロップ ホームプロダクツの 薄手・中厚手タイプ 天然ゴム手袋
S-117 ビニール薄手
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
56495626
品番
7321
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
油や洗剤などの薬品に強いビニール製です。
種別
薄手
厚さ(mm)
約0.2
用途
清掃・軽作業全般
トラスコ品番
854-8622
材質
天然ゴム、綿(植毛)
色
ブルー
サイズ
S
質量(g)
50
入数(双)
1
全長(cm)
30
中指長(cm)
7.3
手のひらまわり(cm)
19
材質(表面)
ビニール