ダンロップ ホームプロダクツ
ダンロップ ホームプロダクツの 耐油手袋
ダンロップ ホームプロダクツの 塩化ビニール 耐油手袋
ダンロップ ホームプロダクツの 厚手タイプ 塩化ビニール
サラーネ厚手
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
56495793
品番
8745
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
しっかりガードの厚手です。
サイズ
L
中指長(cm)
8.2
手のひらまわり(cm)
22
材質
ナイロン100%
色
バイオレット
厚さ(mm)
0.45
入数(双)
1
用途
掃除・洗濯・園芸
トラスコ品番
854-8642
質量(g)
120
タイプ
厚手タイプ(裏毛つき)
材質(裏)
ポリウレタン樹脂
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。