ダンロップ ホームプロダクツ
ダンロップ ホームプロダクツの 耐油手袋
ダンロップ ホームプロダクツの 塩化ビニール 耐油手袋
ダンロップ ホームプロダクツの 薄手・中厚手タイプ 塩化ビニール
サラーネ中厚手
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
56495827
品番
8748
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
油や洗剤などの薬品に強いビニール製です。
サイズ
L
中指長(cm)
7.8
手のひらまわり(cm)
22.4
材質
塩化ビニール、レーヨン・綿(植毛)
色
グリーン
厚さ(mm)
0.35
入数(双)
1
用途
清掃・軽作業全般
トラスコ品番
854-8645
質量(g)
80
タイプ
中厚手タイプ(裏毛つき)
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。