※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エムティティ(MTT)
エムティティ(MTT)の 検出・センサ
エムティティ(MTT)の 信号変換器
測温抵抗体変換器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
56496152
品番
MS3702-A-P1A(-20℃〜80℃)
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
直流電流信号または電圧信号を各種直流信号に変換する薄型プラグイン構造の絶縁1出力/2出力 直流信号変換器 直流信号変換器(アイソレータ)です
耐電圧
入力-[第1出力、第2出力]-[電源、大地]各間:2000V AC 遮断電流0.5mA 1分間
電源-大地間:2000V AC 遮断電流5mA 1分間
第1出力-第2出力間:500V AC 遮断電流0.5mA 1分間
適合規格
適合EC指令
電磁両立性指令(2014/30/EU) EN61326-1:2013
低電圧指令(2014/35/EU) IEC61010-1/EN61010-1:2010 設置カテゴリU、汚染度2、最高使用電圧300V [入力・出力・GND]-電源間 強化絶縁
供給電源
AC100〜240(50〜60Hz)
入力信号
Pt 100Ω
出力信号
(第1)4〜20mA DC
測定温度範囲(℃)
-20〜80
許容電圧範囲(V)
AC85〜264(47〜63Hz)
感度
(電源)各電源電圧に対してスパンの±0.1%以内
ヒューズ
(電源)160mA ヒューズ
最大消費電力(VA)
5.5以下
入力仕様
励磁電流/約1(@Pt0〜100℃)、入力導線抵抗/1線あたり200Ωmax.
出力仕様
最大出力負荷/750Ω以下、ゼロ調整範囲/スパンの約±5%(変換器前面トリマにより可変)、スパン調整範囲/スパンの約±5%(変換器前面トリマにより可変)、バーンアウト/上昇(A,B,B’何れが断線しても)
精度
変換精度/スパンの±0.15%以内(25℃±5℃にて)
温度特性
10℃の変化に対してスパンの±0.2%以内
応答速度
170ms以下(0〜90%)@100%ステップ入力
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(@500V DC)入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間
動作環境
温度/-5〜55℃、湿度/5〜90%RH(結露のないこと)
保存温度(℃)
-10〜60
取付方式
壁取付、DINレール取付共用
配線方式
M3.5ネジ端子接続(電源端子カバー付き/脱落防止機構)
ねじ締付トルク(N・m)
0.8〜1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
29×86×125(取付ネジ、ソケット端子台含む)
質量(g)
本体/120以下、ソケット端子台/80以下
材質
本体ハウジング:ABS樹脂(UL-94V-0)、端子台:PBT樹脂(UL-94V-0)、端子台カバー:PC樹脂(UL-94V-2)、DINレールストッパー:PP樹脂(UL-94HB)、端子ネジ:鉄/ニッケルメッキ、プラグ・ソケット端子表面処理:0.2μm/金メッキ、基板:ガラスエポキシ(FR-4:UL-94V-0)
仕様
(CMRR)100dB以上〈500V AC、50/60Hz〉、(信号絶縁)入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間絶縁、(SWC対策)ANSI/IEEE C37.90.1-1989 に準拠
注意
※防湿コーティングなしになります。