MS3704-A-A4 直流信号変換器 エムティティ(MTT) 56496222

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直流信号変換器

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台入力信号4~20mA DC出力信号(第1)0~10V DC仕様●CMRR:100dB以上(500V AC、50/60Hz)●信号絶縁:入力-第1出力-第2出力-電源-大地各間絶縁●SWC対策:ANSI/IEEE C37.90.1-1989 に準拠注文コード56496222品番MS3704-A-A4
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

直流電流信号または電圧信号を各種直流信号に変換する薄型プラグイン構造の絶縁1出力/2出力 直流信号変換器 直流信号変換器(アイソレータ)です

仕様●CMRR:100dB以上(500V AC、50/60Hz)●信号絶縁:入力-第1出力-第2出力-電源-大地各間絶縁●SWC対策:ANSI/IEEE C37.90.1-1989 に準拠材質端子台:PBT樹脂(UL-94V-0)質量(g)本体:120以下、ソケット端子台:80以下取付方式壁取付、DINレール取付共用使用温度範囲(℃)-5~55適合規格(適合EC指令)電磁両立性指令(2014/30/EU) EN61326-1:2013、低電圧指令(2014/35/EU) IEC61010-1/EN61010-1:2010/A1:2019、設置カテゴリⅡ、汚染度2、最高使用電圧300V、[入力・出力・GND]-電源間 強化絶縁耐電圧入力-[第1出力、第2出力]-[電源、大地]各間:2000V AC、遮断電流0.5mA 1分間、電源-大地間:2000V AC、遮断電流5mA 1分間、第1出力-第2出力間:500V AC、遮断電流0.5mA 1分間精度変換精度:スパンの±0.1%以内(25℃±5℃にて)表面処理(プラグ・ソケット端子)0.2μm/金メッキ消費電力4VA以下感度(電源)各電源電圧に対してスパンの±0.1%以内外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×86×125(取付ネジ、ソケット端子台含む)保存温度(℃)-10~60入力信号4~20mA DC材質(ハウジング)本体:ABS樹脂(UL-94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(@500V DC)入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間動作環境温度:-5~55℃、湿度:5~90%RH(結露のないこと)材質(カバー)端子台:PC樹脂(UL-94V-2)応答速度85ms以下(0~90%)@100%ステップ入力許容電圧範囲(V)AC85~264(47~63Hz)材質(ストッパー)DINレール:PP樹脂(UL-94HB)出力信号(第1)0~10V DC入力仕様入力許容電圧:40mA DC max.連続(4~20mA:標準)出力仕様最大出力負荷:2mA以下、スパン調整範囲:スパンの約±5%(変換器前面トリマにより可変)ヒューズ(電源)160mA ヒューズ温度特性10℃の変化に対してスパンの±0.2%以内配線方式M3.5ネジ端子接続(電源端子カバー付き/脱落防止機構)材質(基板)ガラスエポキシ(FR-4:UL-94V-0)最大消費電力(VA)4.0以下ねじ締付トルク(N・m)0.8~1供給電源AC100~240(50~60Hz)ゼロ調整範囲スパンの約±5%(変換器前面トリマにより可変)入力抵抗250Ω第1出力信号0~10V DC第2出力信号なし材質(端子ねじ)鉄(ニッケルメッキ)使用周囲湿度(%RH)5~90(結露のないこと)
注意
※防湿コーティングなしになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする