※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直流信号変換器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 入力信号±10V DC 出力信号(第1)±10V DC 仕様(CMRR)100dB以上〈500V AC、50/60Hz〉、(信号絶縁)入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間絶縁、(SWC対策)ANSI/IEEE C37.90.1-1989 に準拠 注文コード56496265 品番MS3704-A-4W4W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,000
この商品は入力信号・出力信号・仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

直流電流信号または電圧信号を各種直流信号に変換する薄型プラグイン構造の絶縁1出力/2出力 直流信号変換器 直流信号変換器(アイソレータ)です

適合規格
適合EC指令
電磁両立性指令(2014/30/EU) EN61326-1:2013
低電圧指令(2014/35/EU) IEC61010-1/EN61010-1:2010 設置カテゴリU、汚染度2、最高使用電圧300V [入力・出力・GND]-電源間 強化絶縁
耐電圧
入力-[第1出力、第2出力]-[電源、大地]各間:2000V AC 遮断電流0.5mA 1分間
電源-大地間:2000V AC 遮断電流5mA 1分間
第1出力-第2出力間:500V AC 遮断電流0.5mA 1分間
仕様(CMRR)100dB以上〈500V AC、50/60Hz〉、(信号絶縁)入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間絶縁、(SWC対策)ANSI/IEEE C37.90.1-1989 に準拠 材質本体ハウジング:ABS樹脂(UL-94V-0)、端子台:PBT樹脂(UL-94V-0)、端子台カバー:PC樹脂(UL-94V-2)、DINレールストッパー:PP樹脂(UL-94HB)、端子ネジ:鉄/ニッケルメッキ、プラグ・ソケット端子表面処理:0.2μm/金メッキ、基板:ガラスエポキシ(FR-4:UL-94V-0)、防湿処理:ヒューミシールコーティング HumiSeal 1A27NS(ポリウレタン樹脂) 質量(g)本体/120以下、ソケット端子台/80以下 取付方式壁取付、DINレール取付共用 精度変換精度/スパンの±0.1%以内(25℃±5℃にて) 感度(電源)各電源電圧に対してスパンの±0.1%以内 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×86×125(取付ネジ、ソケット端子台含む) 保存温度(℃)-10〜60 入力信号±10V DC 絶縁抵抗(MΩ)100以上(@500V DC)入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間 動作環境温度/-5〜55℃、湿度/5〜90%RH(結露のないこと) 応答速度85ms以下(0〜90%)@100%ステップ入力 許容電圧範囲(V)AC85〜264(47〜63Hz) 出力信号(第1)±10V DC 入力仕様入力抵抗/通電時:1MΩ以上、停電時:1MΩ以上、入力許容電圧/30V DC max.連続(スパン10V以下:標準) 出力仕様最大出力負荷/2mA以下、ゼロ調整範囲/スパンの約±5%(変換器前面トリマにより可変)、スパン調整範囲/スパンの約±5%(変換器前面トリマにより可変) ヒューズ(電源)160mA ヒューズ 温度特性10℃の変化に対してスパンの±0.2%以内 配線方式M3.5ネジ端子接続(電源端子カバー付き/脱落防止機構) 最大消費電力(VA)4.0以下 ねじ締付トルク(N・m)0.8〜1 供給電源AC100〜240(50〜60Hz)
注意
※防湿コーティングなしになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする