※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ディストリビュータ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 56496378 品番 MS3707-A-A
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

各種2線式伝送器に電源を供給し、帰還ループの4〜20mA信号を各種直流信号に変換する薄型プラグイン構造の絶縁1出力/2出力ディストリビュータです。
またアイソレータとしても使用できます。

供給電源AC100〜240(50〜60Hz) 入力信号4〜20mA DC 出力信号(第1)4〜20mA DC 許容電圧範囲(V)AC85〜264(47〜63Hz) 感度(電源)各電源電圧に対してスパンの±0.1%以内 ヒューズ(電源)160mA ヒューズ 最大消費電力(VA)6.5以下 入力仕様伝送器供給電源:(出力電圧)26.4V(TYP)/入力0%時〜、21.6V(TYP)/入力100%時、最大電流:22mA(TYP)、短絡保護制限電流:40mA以下、許容短絡時間:無制限 出力仕様最大出力負荷:750Ω以下、スパン調整範囲:スパンの約±5%(変換器前面トリマにより可変) 精度変換精度:スパンの±0.1%以内(25℃±5℃にて) 温度特性10℃の変化に対してスパンの±0.2%以内 応答速度85ms以下(0〜90%)@100%ステップ入力 仕様●CMRR:100dB以上(500V AC、50/60Hz)●信号絶縁:入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間絶縁●SWC対策:ANSI/IEEE C37.90.1-1989 に準拠 絶縁抵抗(MΩ)100以上(@500V DC)入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間 耐電圧入力-[第1出力、第2出力]-[電源、大地]各間:2000V AC、遮断電流0.5mA 1分間、電源-大地間:2000V AC、遮断電流5mA 1分間、第1出力-第2出力間:500V AC、遮断電流0.5mA 1分間 動作環境温度:-5〜55℃、湿度:5〜90%RH(結露のないこと) 保存温度(℃)-10〜60 取付方式壁取付、DINレール取付共用 配線方式M3.5ネジ端子接続(電源端子カバー付き/脱落防止機構) ねじ締付トルク(N・m)0.8〜1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×86×125(取付ネジ、ソケット端子台含む) 質量(g)本体:120以下、ソケット端子台:80以下 材質端子台:PBT樹脂(UL-94V-0) 適合規格(適合EC指令)電磁両立性指令(2014/30/EU) EN61326-1:2013、低電圧指令(2014/35/EU) IEC61010-1/EN61010-1:2010/A1:2019、設置カテゴリU、汚染度2、最高使用電圧300V、 [入力・出力・GND]-電源間 強化絶縁 表面処理プラグ・ソケット端子:0.2μm/金メッキ 消費電力6.5VA以下 材質(ハウジング)本体:ABS樹脂(UL-94V-0) 材質(カバー)端子台:PC樹脂(UL-94V-2) 材質(ストッパー)DINレール:PP樹脂(UL-94HB) 材質(基板)ガラスエポキシ(FR-4:UL-94V-0) ゼロ調整範囲スパンの約±5%(変換器前面トリマにより可変) 入力抵抗250Ω 第1出力信号4〜20mA DC 第2出力信号なし 材質(端子ねじ)鉄(ニッケルメッキ)
注意
※防湿コーティングなしになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする