※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポテンショメータ変換器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 56496448 品番 MS3710-A-A(0〜135Ω)
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

ポテンショメータ(すべり抵抗)式センサの抵抗値の変化を検出し、各種直流信号に変換する薄型プラグイン構造の絶縁1出力/2出力ポテンショメータ変換器です。

適合規格
適合EC指令
電磁両立性指令(2014/30/EU) EN61326-1:2013
低電圧指令(2014/35/EU) IEC61010-1/EN61010-1:2010 設置カテゴリU、汚染度2、最高使用電圧300V [入力・出力・GND]-電源間 強化絶縁
耐電圧
入力-[第1出力、第2出力]-[電源、大地]各間:2000V AC 遮断電流0.5mA 1分間
電源-大地間:2000V AC 遮断電流5mA 1分間
第1出力-第2出力間:500V AC 遮断電流0.5mA 1分間
仕様(CMRR)100dB以上〈500V AC、50/60Hz〉、(信号絶縁)入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間絶縁、(SWC対策)ANSI/IEEE C37.90.1-1989 に準拠 材質本体ハウジング:ABS樹脂(UL-94V-0)、端子台:PBT樹脂(UL-94V-0)、端子台カバー:PC樹脂(UL-94V-2)、DINレールストッパー:PP樹脂(UL-94HB)、端子ネジ:鉄/ニッケルメッキ、プラグ・ソケット端子表面処理:0.2μm/金メッキ、基板:ガラスエポキシ(FR-4:UL-94V-0) 質量(g)本体/120以下、ソケット端子台/80以下 取付方式壁取付、DINレール取付共用 精度変換精度/スパンの±0.2%以内(25℃±5℃にて) 感度(電源)各電源電圧に対してスパンの±0.1%以内 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×86×125(取付ネジ、ソケット端子台含む) 保存温度(℃)-10〜60 入力信号0〜135Ω 絶縁抵抗(MΩ)100以上(@500V DC)入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間 動作環境温度/-5〜55℃、湿度/5〜90%RH(結露のないこと) 応答速度170ms以下(0〜90%)@100%ステップ入力 許容電圧範囲(V)AC85〜264(47〜63Hz) 出力信号(第1)4〜20mA DC 入力仕様測定電圧/約0.5V、許容入力導線抵抗/1線あたり全抵抗値の10%以下(各線の抵抗値は等しいこと) 出力仕様最大出力負荷/750Ω以下、ゼロ調整範囲/全抵抗値の約0〜50%(変換器前面トリマにより可変)、スパン調整範囲/全抵抗値の約50〜100%(変換器前面トリマにより可変) ヒューズ(電源)160mA ヒューズ 温度特性10℃の変化に対してスパンの±0.2%以内 配線方式M3.5ネジ端子接続(電源端子カバー付き/脱落防止機構) 最大消費電力(VA)4.5以下 ねじ締付トルク(N・m)0.8〜1 供給電源AC100〜240(50〜60Hz)
注意
※防湿コーティングなしになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする