※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エムティティ(MTT)
エムティティ(MTT)の 検出・センサ
エムティティ(MTT)の 信号変換器
CT変換器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
56496484
品番
MS3720-A-5A
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
CTからの交流電流信号を実効値演算し各種直流信号に変換する薄型プラグイン構造の絶縁1出力/2出力 CT変換器です。
適合規格
適合EC指令
電磁両立性指令(2014/30/EU) EN61326-1:2013
低電圧指令(2014/35/EU) IEC61010-1/EN61010-1:2010 設置カテゴリU、汚染度2、最高使用電圧300V [入力・出力・GND]-電源間 強化絶縁
耐電圧
入力-[第1出力、第2出力]-[電源、大地]各間:2000V AC 遮断電流0.5mA 1分間
電源-大地間:2000V AC 遮断電流5mA 1分間
第1出力-第2出力間:500V AC 遮断電流0.5mA 1分間
仕様
(CMRR)100dB以上〈500V AC、50/60Hz〉、(信号絶縁)入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間絶縁、(SWC対策)ANSI/IEEE C37.90.1-1989 に準拠
材質
本体ハウジング:ABS樹脂(UL-94V-0)、端子台:PBT樹脂(UL-94V-0)、端子台カバー:PC樹脂(UL-94V-2)、DINレールストッパー:PP樹脂(UL-94HB)、端子ネジ:鉄/ニッケルメッキ、プラグ・ソケット端子表面処理:0.2μm/金メッキ、基板:ガラスエポキシ(FR-4:UL-94V-0)
質量(g)
本体/120以下、ソケット端子台/80以下
取付方式
壁取付、DINレール取付共用
精度
変換精度/入力10%以上にてスパンの0.25%以内(25℃±5℃にて)
感度
(電源)各電源電圧に対してスパンの±0.1%以内
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
29×86×125(取付ネジ、ソケット端子台含む)
保存温度(℃)
-10〜60
入力信号
0〜5A AC 50/60Hz
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(@500V DC)入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間
動作環境
温度/-5〜55℃、湿度/5〜90%RH(結露のないこと)
応答速度
400ms以下(0〜90%)@100%ステップ入力
許容電圧範囲(V)
AC85〜264(47〜63Hz)
出力信号
(第1)4〜20mA DC
入力仕様
入力抵抗/10mΩ(シャント抵抗)、入力許容電流/連続:定格入力値の120%、瞬時:定格入力値の10倍(3秒間)、クレストファクタ/3以下
出力仕様
最大出力負荷/750Ω以下、ゼロ調整範囲/スパンの約±5%(変換器前面トリマにより可変)、スパン調整範囲/スパンの約±5%(変換器前面トリマにより可変)
ヒューズ
(電源)160mA ヒューズ
温度特性
10℃の変化に対してスパンの±0.2%以内
配線方式
M3.5ネジ端子接続(電源端子カバー付き/脱落防止機構)
最大消費電力(VA)
4.5以下
ねじ締付トルク(N・m)
0.8〜1
供給電源
AC100〜240(50〜60Hz)
注意
※防湿コーティングなしになります。