※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アイソレータ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 56496545 品番 MS3004-D-44
参考基準価格(税別)¥27,500 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

直流電流信号または電圧信号を各種直流信号に変換する端子台型の絶縁1出力 直流信号変換器(アイソレータ)です。

適合規格
適合EC指令
EMC指令(2014/30/EU) EN61326-1:2013
低電圧指令(2014/35/EU) IEC61010-1/EN61010-1:2010 過電圧カテゴリU、汚染度2
仕様(CMRR)100dB以上〈500V AC、50/60Hz〉、(信号絶縁)入力-出力-電源各間 絶縁、(SWC対策)ANSI/IEEE C37.90.1-1989 に準拠 材質本体ハウジング:ABS樹脂(UL-94V-0)、端子ネジ:鉄/ニッケルメッキ、基板:ガラスエポキシ(FR-4:UL-94V-0) 質量(g)90以下 取付方式DINレール取付 耐電圧入力-出力-電源各間:1500V AC 遮断電流0.5mA 1分間 精度変換精度/スパンの±0.1%以内(25℃±5℃にて) 感度(電源)各電源電圧に対してスパンの±0.1%以内 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×94×40 保存温度(℃)-10〜60 入力信号0〜10V DC 絶縁抵抗(MΩ)100以上(@500V DC)入力-出力-電源各間 動作環境温度/-5〜55℃、湿度/5〜90%RH(結露のないこと) 応答速度85ms以下(0〜90%)@100%ステップ入力 許容電圧範囲(V)DC24±10% 出力信号0〜10V DC 入力仕様入力抵抗/通電時:1MΩ以上、停電時:1MΩ以上、入力許容電圧/30V DC max.連続(スパン10V以下:標準) 出力仕様最大出力負荷/2mA以下、ゼロ調整範囲/スパンの約±2.5%(変換器前面トリマにより可変)、スパン調整範囲/スパンの約±2.5%(変換器前面トリマにより可変) ヒューズ(電源)250mA ヒューズ 温度特性10℃の変化に対してスパンの±0.2%以内 配線方式M3.5ネジ端子接続(脱落防止機構) ねじ締付トルク(N・m)0.8〜1 最大消費電力(A)16m以下 供給電源DC24
注意
※防湿コーティングなしになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする