※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エムティティ(MTT)
エムティティ(MTT)の 検出・センサ
エムティティ(MTT)の 信号変換器
アイソレータ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
56496572
品番
MS3004-D-A4
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
直流電流信号または電圧信号を各種直流信号に変換する端子台型の絶縁1出力 直流信号変換器(アイソレータ)です。
適合規格
適合EC指令
EMC指令(2014/30/EU) EN61326-1:2013
低電圧指令(2014/35/EU) IEC61010-1/EN61010-1:2010 過電圧カテゴリU、汚染度2
仕様
(CMRR)100dB以上〈500V AC、50/60Hz〉、(信号絶縁)入力-出力-電源各間 絶縁、(SWC対策)ANSI/IEEE C37.90.1-1989 に準拠
材質
本体ハウジング:ABS樹脂(UL-94V-0)、端子ネジ:鉄/ニッケルメッキ、基板:ガラスエポキシ(FR-4:UL-94V-0)
質量(g)
90以下
取付方式
DINレール取付
耐電圧
入力-出力-電源各間:1500V AC 遮断電流0.5mA 1分間
精度
変換精度/スパンの±0.1%以内(25℃±5℃にて)
感度
(電源)各電源電圧に対してスパンの±0.1%以内
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
25×94×40
保存温度(℃)
-10〜60
入力信号
4〜20mA DC
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(@500V DC)入力-出力-電源各間
動作環境
温度/-5〜55℃、湿度/5〜90%RH(結露のないこと)
応答速度
85ms以下(0〜90%)@100%ステップ入力
許容電圧範囲(V)
DC24±10%
出力信号
0〜10V DC
入力仕様
入力抵抗/250Ω、入力許容電圧/40mA DC max.連続
出力仕様
最大出力負荷/2mA以下、ゼロ調整範囲/スパンの約±2.5%(変換器前面トリマにより可変)、スパン調整範囲/スパンの約±2.5%(変換器前面トリマにより可変)
ヒューズ
(電源)250mA ヒューズ
温度特性
10℃の変化に対してスパンの±0.2%以内
配線方式
M3.5ネジ端子接続(脱落防止機構)
ねじ締付トルク(N・m)
0.8〜1
最大消費電力(A)
16m以下
供給電源
DC24
注意
※防湿コーティングなしになります。