RJF-871Y キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ INAX(LIXIL) 56500316 RJF-871Y キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ INAX(LIXIL) 56500316

キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56500316 品番 RJF-871Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

LIXILの浄水栓ならキッチンまわりがスッキリ。
蛇口に後付けしたり、キッチンカウンターに置いたりなどなど、市販の浄水器はいろいろ。
LIXILは「キッチンまわりがスッキリ」&「水栓メーカーならではのデザインの美しさ」で水栓型をおすすめしています。
お財布に優しい!浄水栓でつくる水はペットボトルやウォーターサーバーの水に比べ、コストパフォーマンスが優れています。

使用地区一般 付属品浄水カートリッジ(JF-21) 仕様逆止弁、エコハンドル、整流&微細シャワー、シャワー切替、お掃除楽々台座、上面施工 質量(kg)1.5 対応カートリッジJF-20タイプ、JF-21タイプ、JF- 22タイプ
注意
※水道水の水質基準に適合した水をご使用ください。(体調を損なう恐れがあります。)
※メーカー指定の浄水栓以外と組み合わせて使用しないでください。
※最適な浄水性能と水栓の性能を保つために、メーカー指定の浄水カートリッジ及びダミーカートリッジ(浄水カートリッジ未使用時)以外は、使用しないでください。水栓本体が破損し水漏れする恐れがあります。万一、メーカー指定以外の浄水カートリッジ及びダミーカートリッジを使用して故障や障害が生じた際は、保証できません。
※浄水止水後しばらくの間、ポタポタと水滴が落ちることがあります。これは浄水カートリッジのろ材が、浄水通水時に膨張し、止水時にゆっくり元に戻ることで残留水が押し出されるためで、故障ではありません。
※一般家庭用です。
※水栓に使用できる水質は、水道水および飲用可能な井戸水(水道法に定められた飲料水の基準に適合する水をいう)です。
※水質、水圧、およびお使いになる水量の違いにより、寿命が短くなることがあります。
※カートリッジの寿命により、塩素除去が十分に行われない場合があります。養魚用でのご使用を避けてください。
※水に溶け込んでいる塩分(海水)は除去できません。また、硬水を軟水に変えることはできません。
※浄水は水のみを流してお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする