RSF-841Y キッチン用 シングルレバー混合栓 ワンホールタイプ INAX(LIXIL) 56500377 RSF-841Y キッチン用 シングルレバー混合栓 ワンホールタイプ INAX(LIXIL) 56500377

キッチン用 シングルレバー混合栓 ワンホールタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用地区一般 仕様逆止弁、エコハンドル、泡沫、お掃除楽々台座、抗菌ハンドル、上面施工 注文コード56500377 品番RSF-841Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は使用地区・仕様5種類から選べます 他の種類を見る

従来よりも吐水口取付位置を高くし、カウンターとの距離を確保。鍋などが洗いやすい高さです。設置後に浄水タイプに変更できる「取替スパウト(JF-SE6)」(別売り)対応です。

使用地区一般 仕様逆止弁、エコハンドル、泡沫、お掃除楽々台座、抗菌ハンドル、上面施工 質量(kg)1.4 適合場所キッチン 取付け方法台付 吐水口長さ(mm)自在235

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56500395
2020-11-19
用途:
賃貸マンションの混合栓が取替時期になり、今後機会ある毎に本品に交換する。
不動産業

@耐久性が有りそうなデザイン
A使用者の好みによりますが、浄水スパウトに交換も可能なアイデア商品

1人が参考にしています
対象商品:
73723773
2018-03-20
用途:
キッチンの水洗時
農・林・水産業

機能的にはまったく問題は無く価格で1万円近く安いのでよかった.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする