RSF-671N キッチン用 タッチレス水栓 ハンドシャワー付 INAX(LIXIL) 電源式 全交換(台付) 呼び径13mm 56500508

 

RSF-671N キッチン用 タッチレス水栓 ハンドシャワー付 INAX(LIXIL) 56500508 RSF-671N キッチン用 タッチレス水栓 ハンドシャワー付 INAX(LIXIL) 56500508

キッチン用 タッチレス水栓 ハンドシャワー付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 使用地区寒冷地 注文コード56500508 品番RSF-671N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は使用地区4種類から選べます 他の種類を見る

タッチレス操作で、手が汚れていても止水しやすいので従来よりも省エネ効果抜群です。

使用地区寒冷地 仕様逆止弁、整流&スポット微細シャワー、シャワー切替、ハンドシャワー付、上面施工 質量(kg)5.5 取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 電源(V)AC100(50/60Hz) 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)37±2 ホース長さ(mm)350 吐水口長さ(mm)自在239 吐水口高さ(mm)145 給電方式電源式 水栓タイプ混合栓

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
56500508 RSF-671N 89036073 RSF-671NA キッチン用 タッチレス水栓 ハンドシャワー付 INAX(LIXIL) キッチン用 タッチレス水栓 ハンドシャワー付 INAX(LIXIL) 1台 56,980 税込62,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:178

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする