曜日別特売
RSF-863YN キッチン用 シングルレバー混合水栓 壁付タイプ INAX(LIXIL) 56500587

 

RSF-863YN キッチン用 シングルレバー混合水栓 壁付タイプ INAX(LIXIL) 56500587
RSF-863YN キッチン用 シングルレバー混合水栓 壁付タイプ INAX(LIXIL) 56500587

キッチン用 シングルレバー混合水栓 壁付タイプ

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
使用地区寒冷地
内容量1個注文コード56500587品番RSF-863YN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

レバーひとつでお湯の温度や流量を調整できるシングルレバー水栓

使用地区寒冷地仕様エコハンドル、泡沫、金属ハンドル質量(kg)1.7適合場所キッチン取付け方法壁付吐水口長さ(mm)自在221商品タイプ壁付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-18
用途: 台所
株式会社鳳友産業不動産業

安心のブランド(INAX/LIXIL)なので購入しました。問題なく使い続けております。

2025-01-13
用途: 厨房の流し台
コスモ産業株式会社建設業・工事業

一流メーカー品であり、品質もデザインも機能も良く、価格も良い。
使い勝手も良いと思います。

対象商品 : 56500535
2020-08-26
用途: 屋外の炊事に使う
斎藤風呂店

シンプルが良いと思います。
使いやすさがある。
デザインがとてもよかった。
消耗品で在庫をしている。

対象商品 : 56500553
2020-09-18
用途: 台所の水栓
製造業

デザインも機能もシンプルで使いやすい。価格もリーズナブルでとても満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする