INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 混合栓
キッチン用 シングルレバー混合水栓 シャワー付 壁付タイプ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56500623
品番
RSF-863YBN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
レバーひとつでお湯の温度や流量を調整できるシングルレバー水栓。先端シャワー吐水切替ができるタイプです。
使用地区
寒冷地
仕様
エコハンドル、整流&微細シャワー、シャワー切替、金属ハンドル
質量(kg)
1.7
適合場所
キッチン
吐水口長さ(mm)
自在221
商品タイプ
壁付