RBF-107 サーモスタットシャワーバス水栓 定量止水付 INAX(LIXIL) 56500876 RBF-107 サーモスタットシャワーバス水栓 定量止水付 INAX(LIXIL) 56500876

サーモスタットシャワーバス水栓 定量止水付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56500876 品番 RBF-107
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

浴槽・洗い場兼用シャワーバス水栓。

使用地区一般地 仕様定量止水、昇温防止、ソフトサーモ、断熱キャップ、抗菌ハンドル、防カビホース 白 質量(kg)4.2 タイプ整流 呼び径(mm)13 弁仕様逆止弁 適合場所浴室 吐水口長さ(mm)自在170 グリーン購入法適合 商品タイプ壁付タイプ 水栓タイプ混合栓

商品説明動画

サーモスタット付きシャワーバス水栓施工手順

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする