RLF-402N 洗面用 シングルレバー混合栓 INAX(LIXIL) 56501068 RLF-402N 洗面用 シングルレバー混合栓 INAX(LIXIL) 56501068

洗面用 シングルレバー混合栓

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56501068 品番 RLF-402N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
使用地区寒冷地 仕様抗菌ハンドル 質量(kg)1.6 呼び径(mm)13 取り付け形状(水栓穴)EC/センターセットタイプ 適合場所洗面台 取付穴径(Φmm)35 取付け方法台付 吐水口長さ(mm)固定95 商品タイプ台付

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-12
用途:
従来から使用してきた純正品の更新
農・林・水産業

従来からの使用品がレバーハンドルの動きが硬くなったので更新しました。型番が違いましたが、同じメーカーの同じ外観なので合うだろうと購入しました。値段もメーカーからの購入に比べてずっと安かったです。問題なく取り付けできましたが、付属の接続ナットは使用出来ず、従来品を使用しました。自在ホースからの接続でしたのでナットが外せなかったのが理由です。レバーも軽くなり快適です。

対象商品:
56501052
2022-02-28
用途:
リホーム

国産、規格品なので、安心して交換出来ました。
満足感があります

対象商品:
56501052
2019-10-28
用途:
水漏れによる交換
その他業種

レバーの操作が滑らかであり水流音も静かであり非常に満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする