RLF-682Y 洗面用 ホース引出式シングルレバー混合栓 INAX(LIXIL) 56501104 RLF-682Y 洗面用 ホース引出式シングルレバー混合栓 INAX(LIXIL) 56501104

洗面用 ホース引出式シングルレバー混合栓

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56501104 品番 RLF-682Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。
お湯を無意識に使うことがないため、無駄な給湯エネルギーを使いません。
従来品と比較してい約30%の省エネ効果が期待でき、光熱費節約やCO2削減につながります。

使用地区一般地 質量(kg)1.9 仕様逆止弁、エコハンドル、ハンドシャワー付 呼び径(mm)13 取り付け形状(水栓穴)FWP 適合場所洗面台 ホース長さ(m)0.35(引出) 取付け方法台付 吐水口長さ(mm)自在135 商品タイプ台付
注意
※止水栓はドライバー式をご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-01
用途:
お客様先の洗面台用として。
おうちの御用聞き 家工房 糸島・野方店 様 (サービス業)

取付方も簡単でした。お客様も作業も速やかに終わり、商品に関しても喜んで頂けました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする