携帯トイレ Neotto

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード56501138 品番ネオット50P(50セット入)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,250
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

超コンパクトパッケージ。ポケットサイズ。
優れた抗菌力。大腸菌、黄色ブドウ球菌などの雑菌も一ヶ月以上の抗菌性を維持。
優れた消臭力。アンモニア・硫化水素などの悪臭に対して一ヶ月市場の消臭効果を維持。
凝固剤や排便袋は燃焼後にダイオキシンなどの有害なガスは発生しません。

使用方法
(1)便座に、排便袋をセットします。
(2)排泄した後、凝固剤をふりかけるだけで固まります。
(3)排便袋を取出し、袋の口を結びます。
(4)可燃ごみとして、袋ごと処分してください。
使用可能回数50回分 用途自然災害・断水・停電などの緊急用備蓄に。 セット内容【1回分】抗菌性凝固剤(1袋)、排便袋(1袋)、持ち運び袋(1袋)、ポケットティッシュ(1個) 保存期間(年)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする