1.280-105.0 業務用搭乗式バキュームスイーパー KM100/100 R G ケルヒャー 56501822 1.280-105.0 業務用搭乗式バキュームスイーパー KM100/100 R G ケルヒャー 56501822 1.280-105.0 業務用搭乗式バキュームスイーパー KM100/100 R G ケルヒャー 56501822

業務用搭乗式バキュームスイーパー KM100/100 R G

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード56501822 品番1.280-105.0
参考基準価格(税別)¥4,392,000 販売価格(税込) ¥3,847,800
販売価格(税別)
3,498,000

ガソリンエンジンタイプの搭乗式バキュームスイーパーです。
最新のフィルター技術で、倉庫や工場、店舗など幅広くご利用いただけます。
操作は全てハンドルレバーと前部のパネルで行うので、分かりやすく簡単です。
操作パネルの記号はケルヒャーの全てのスイーパーで共通です。

清掃能力(m2/h)(理論値)8000 作業幅(mm)700、(サイドラインブラシ1個使用時)1000、(サイドラインブラシ2個使用時)1300 ダストコンテナ容量(L)100 本体質量(kg)340 仕様運転・パワー(kW):6.7、筒形フィルター、手動フィルターチリ落とし機能、自動チリ落とし機能、自走式、静水圧、メインブラシ調節可能、吸引力調整可能、粗ゴミフラップ、巻き上げ式、前進・後進可能、バキューム機能付き、屋外用途、作業時間カウンター、掃き掃除機能、タイヤ 能力(登板)18% 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2006×1005×1343 エンジンタイプガソリンエンジン エンジンメーカーホンダ フィルター面積(m2)6 走行速度(km/h)8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする