ヤヨイ化学
ヤヨイ化学の ハンマー
ヤヨイ化学の 片口ハンマー
先切金槌
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56501987
品番
378-854
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
一方の先が細くなっておりますので、小釘や小鋲を打ちつけたり、釘締めの作業に最も適しています。
種類
片口ハンマー
頭径(Φmm)
18
全長(mm)
300
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
頭部寸法(mm)
21×22
質量(g)
200