311-B-11-S UV フレスコプリントジャージ Pearl Izumi 56503283

 

311-B-11-S UV フレスコプリントジャージ Pearl Izumi 56503283 311-B-11-S UV フレスコプリントジャージ Pearl Izumi 56503283 311-B-11-S UV フレスコプリントジャージ Pearl Izumi 56503283 311-B-11-S UV フレスコプリントジャージ Pearl Izumi 56503283 311-B-11-S UV フレスコプリントジャージ Pearl Izumi 56503283

UV フレスコプリントジャージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード56503283 品番311-B-11-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,800
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

涼しい素材と長めの袖丈と細身のシルエット、シャープなプリントデザインが魅力のジャージです。
汗を吸ったら濡れ戻りせず、肌は常にサラサラな素材「スカイフレスコ」を採用、背中の中心部分には汗を吸収拡散させて快適さを保つ素材を使用し、快適な着心地が魅力です。
裾口には心地よく体にフィットするラッセルテープを採用し、バックポケットには大きめの再帰反射が付いて、夜間の視認性も確保しています。
脇下に涼しいメッシュ素材採用。

サイズS ブラック/ネオンイエロー 仕様10cmあきファスナー付き3バックポケット 身長(cm)155〜162 ウエスト(cm)70〜78 機能涼遮熱機能、UVカット(UPF50+)、吸汗速乾、抗菌防臭、裾ずり上がり防止、再帰反射 チェスト(cm)80〜88
注意
※商品の一部に蛍光色を使用しています(10. ホワイト/ネオングリーン,11. ブラック/ネオンイエロー)。蛍光色は、蛍光灯や直射日光を長時間受け続けると褪色する場合があります。予めご了承ください。洗濯後は陰干しや裏干しをおすすめします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする