昇降傾斜作業台

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56515506 品番 KUD-6045W
参考基準価格(税別)¥64,300 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

ギアによるスムーズな昇降とレバーによるワンタッチ傾斜が出来ます。サイズもコンパクトで一人用作業に最適です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

均等耐荷重(kg)30 間口(mm)600 奥行(mm)450 高さ(mm)700〜900 質量(kg)15 材質(天板)ポリエステル 材質(本体)スチール 色(天板)パールホワイト 色(本体)パールホワイト/シルバー 色(脚部)パールホワイト/シルバー ホワイト キャスター50Φナイロンウレタン車(ストッパー付2個) 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×450 傾斜角度(°)(天板)0〜60(20度ピッチの3段階で調整可能) グリーン購入法適合
取扱説明書:(0.75MB)
注意
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする