KUD-9060W 昇降作業台(パールホワイト) サカエ 56515524 KUD-9060W 昇降作業台(パールホワイト) サカエ 56515524

昇降作業台(パールホワイト)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56515524 品番KUD-9060W
参考基準価格(税別)¥85,500 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

2本のギアによるスムーズな昇降ができます。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

均等耐荷重(kg)100 間口(mm)900 奥行(mm)600 高さ(mm)700〜900 質量(kg)21 材質(天板)ポリエステル 材質(本体)スチール 色(天板)パールホワイト 色(本体)パールホワイト/シルバー 色(脚部)パールホワイト/シルバー ホワイト キャスター50Φナイロンウレタン車(ストッパー付2個) 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)900×600 グリーン購入法適合
関連資料:寸法図寸法図(0.08MB) 取扱説明書:(0.72MB)
注意
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする