ステンレス天板(SUS430)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56516355 品番 SU4-1275TNC
参考基準価格(税別)¥52,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。

間口(mm)1200 奥行(mm)750 取付ピッチ(mm)(天板)800×510 材質ステンレス(SUS304) 高さ(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする