KK-70HCSU4I 軽量作業台(KKタイプ/400kg/ステンレスカブセ天板/H740/固定式) サカエ 56516696 KK-70HCSU4I 軽量作業台(KKタイプ/400kg/ステンレスカブセ天板/H740/固定式) サカエ 56516696 KK-70HCSU4I 軽量作業台(KKタイプ/400kg/ステンレスカブセ天板/H740/固定式) サカエ 56516696

軽量作業台(KKタイプ/400kg/ステンレスカブセ天板/H740/固定式)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 56516696 品番 KK-70HCSU4I
参考基準価格(税別)¥120,400 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980

木製の天板の表面をステンレスで覆ったカブセ天板を使用したワークテーブルです。表面はステンレス製ですので、腐食・錆びに強く、耐熱性もあり、強度も高いです。また天板中身は木製になりますので、静音性に優れており、金属特有の作業音が緩和されます。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

均等耐荷重(kg)400 間口(mm)1800 奥行(mm)900 高さ(mm)740 質量(kg)57 材質(天板)ステンレスカブセ天板(表面材質:SUS430) 材質(本体)スチール(粉体塗装) 色(天板)シルバー 色(本体)アイボリー 色(脚部)アイボリー 用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1800×900 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アジャスター樹脂製 ネジ径M12 P=1.75
関連資料:寸法図寸法図(0.11MB) 取扱説明書:(0.44MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

軽量作業台組立方法紹介動画
カブセ天板仕様シリーズ紹介動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする