KV-593PCSU4 中量作業台(KVタイプ/耐荷重1200kg/ステンレスカブセ天板/H740/固定式) サカエ 56516872 KV-593PCSU4 中量作業台(KVタイプ/耐荷重1200kg/ステンレスカブセ天板/H740/固定式) サカエ 56516872

中量作業台(KVタイプ/耐荷重1200kg/ステンレスカブセ天板/H740/固定式)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56516872 品番 KV-593PCSU4
参考基準価格(税別)¥118,700 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980

木製の天板の表面をステンレスで覆ったカブセ天板を使用したワークテーブルです。
表面はステンレス製ですので、腐食・錆びに強く、耐熱性もあり、強度も高いです。また天板中身は木製になりますので、静音性に優れており、金属特有の作業音が緩和されます。
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

均等耐荷重(kg)1200 間口(mm)1500 奥行(mm)750 高さ(mm)740 質量(kg)56 材質(天板)ステンレスカブセ天板(表面材質:SUS430) 材質(本体)スチール(粉体塗装) 色(天板)シルバー 色(本体)サカエグリーン 色(脚部)サカエグリーン 用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1500×750 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アジャスター防振 ネジ径M16 P=2.0
関連資料:寸法図寸法図(0.09MB) 取扱説明書:(0.41MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

カブセ天板仕様シリーズ紹介動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする