KV-127PCFISU4 中量作業台(KVタイプ/耐荷重1200kg/ステンレスカブセ天板/H745/ペダル昇降移動式) サカエ 56516958 KV-127PCFISU4 中量作業台(KVタイプ/耐荷重1200kg/ステンレスカブセ天板/H745/ペダル昇降移動式) サカエ 56516958 KV-127PCFISU4 中量作業台(KVタイプ/耐荷重1200kg/ステンレスカブセ天板/H745/ペダル昇降移動式) サカエ 56516958

中量作業台(KVタイプ/耐荷重1200kg/ステンレスカブセ天板/H745/ペダル昇降移動式)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56516958 品番 KV-127PCFISU4
参考基準価格(税別)¥165,500 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

静から動へ!固定式作業台をワンタッチで移動式に。本体の上昇・下降は足ペダルのワンタッチ操作でOK。必要な時にいつでも手軽に移動することができます。ペダルは収納することができます。出っ張りを減らし安全性を向上させます。
木製の天板の表面をステンレスで覆ったカブセ天板を使用したワークテーブルです。表面はステンレス製ですので、腐食・錆びに強く、耐熱性もあり、強度も高いです。また天板中身は木製になりますので、静音性に優れており、金属特有の作業音が緩和されます。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

均等耐荷重(kg)(固定/移動/昇降)1200/250/250・底板30 間口(mm)1200 奥行(mm)750 高さ(mm)745 質量(kg)58 材質(天板)ステンレスカブセ天板(表面材質:SUS430) 材質(本体)スチール/底板MDF 材質(キャスター)ゴム キャスター径(Φmm)100 色(天板)シルバー 色(本体)アイボリー 色(脚部)アイボリー 用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1200×750 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アジャスター防振 ネジ径M16 P=2.0
関連資料:寸法図寸法図(0.11MB) 取扱説明書:(0.41MB)(0.77MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品説明動画

中量作業台KVタイプ紹介動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする