KMN-150T スーパーワゴン(KMNタイプ/W750×D500/固定式/天板付) サカエ 56519453 KMN-150T スーパーワゴン(KMNタイプ/W750×D500/固定式/天板付) サカエ 56519453

スーパーワゴン(KMNタイプ/W750×D500/固定式/天板付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56519453 品番KMN-150T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥51,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

天板付ですので、文字を書く作業、軽梱包作業、組立作業等もでき大変便利です。
棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱突き合せ方式の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
棚板は皿型・フラット型に組替え可能!!中棚は50mmピッチで調整可能!

均等荷重(kg)200 引出しなし グリーン 用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 質量(kg)19 棚板皿型・フラット型に使いわけ 中棚は、50mmピッチで段替え可能 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×900 グリーン購入法適合
関連資料:寸法図
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

スーパーワゴン紹介動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする