TCSPN-758I ニューCSパールワゴン高さ調整タイプ サカエ 56519977

ニューCSパールワゴン高さ調整タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56519977 品番TCSPN-758I
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥47,830
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

ストロークは余裕の250mm!使用条件に合わせた高さの調整が可能です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

均等耐荷重(kg)180 間口(mm)750 奥行(mm)500 高さ(mm)750〜1000 質量(kg)21 材質(本体)スチール(粉体塗装) 色(本体)アイボリー 色(脚部)シルバー 支柱径(Φmm)25.4 棚板ダブルテーパー加工(皿型・フラット型に使いわけ)中棚は、50mmピッチで段替え可能 高さ調整範囲(mm)750〜1000 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アジャスター樹脂製 ネジ径M12 P=1.75
関連資料:寸法図寸法図(0.05MB) 取扱説明書:(0.76MB)
注意
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
56519977 TCSPN-758I 14358428 TCSPN-7583I CSパールワゴン(高さ調整固定タイプ/3段/H750〜1000) サカエ CSパールワゴン(高さ調整固定タイプ/3段/H750〜1000) サカエ 1台 49,980 税込54,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする