A-46B エースワゴン サカエ 56520178 A-46B エースワゴン サカエ 56520178

エースワゴン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 間口(mm)750 注文コード56520178 品番A-46B
参考基準価格(税別)¥178,900 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は間口・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

一枚鋼板からの二重絞り一体成形品で、継目がなく非常に堅牢で、油漏れがありません。
機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。

均等荷重(kg)200 引出しあり 高さ(mm)880 奥行(mm)500 間口(mm)750 キャスター径(Φmm)100 キャスター固定×2、自在×2 材質(車輪)ゴム 用途工場・物流倉庫・整備工場・学校などの作業現場にて。スチールワゴン、工具収納ワゴン、キャスター付ワゴンとして。 付属品浅引出し:1段(9等分仕切付)、固定棚:2段、深引出し:1段 質量(kg)49 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(浅引出し)617×408×50、(深引出し)628×418×100 色(本体)グリーン RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
関連資料:寸法図
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品説明動画

エースワゴン紹介動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする