サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの 保管庫
パンチングスライド保管庫
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56520354
品番
PSH-1263W
参考基準価格(税別)
¥528,900
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
フックを使って工具類を効率良く収納。パンチングパネルスライド式の保管庫が新登場!
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×640×1800
質量(kg)
149
色
ホワイト
均等耐荷重(kg)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
アジャスター
樹脂製 ネジ径M12 P=1.75
関連資料:
寸法図
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません