サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの 軽・中量棚
サカエの 軽・中量棚用オプション
サカエラック(傾斜棚仕様)用オプション棚板セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56521657
品番
SKT2-12TWSET
参考基準価格(税別)
¥28,910
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
均等耐荷重(kg)
100(棚板1段当り)
色(本体)
パールホワイト
付属品
ビーム、ラチス
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
幅1200×奥行550
グリーン購入法
適合
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000