サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの 軽・中量棚
サカエの 軽・中量棚用オプション
サカエラック用オプション棚板セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56521727
品番
STN2-12TWSET
参考基準価格(税別)
¥22,410
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
色
パールホワイト
付属品
ビーム、ラチス
均等耐荷重(kg)
100(棚板1段当り)
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
幅1200×奥行550
グリーン購入法
適合
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500