SUS4-187HC ステンレス作業台(ステンレスカブセ天板) サカエ 56523032 SUS4-187HC ステンレス作業台(ステンレスカブセ天板) サカエ 56523032 SUS4-187HC ステンレス作業台(ステンレスカブセ天板) サカエ 56523032 SUS4-187HC ステンレス作業台(ステンレスカブセ天板) サカエ 56523032 SUS4-187HC ステンレス作業台(ステンレスカブセ天板) サカエ 56523032

ステンレス作業台(ステンレスカブセ天板)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 間口(mm)1800 奥行(mm)750 高さ(mm)740 注文コード56523032 品番SUS4-187HC
参考基準価格(税別)¥160,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は間口・奥行・高さなど14種類から選べます 他の種類を見る

ステンレスと木材の長所を生かしたカブセ天板の作業台です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

均等耐荷重(kg)200 間口(mm)1800 奥行(mm)750 高さ(mm)740 質量(kg)40 材質(天板)SUS430カブセ天板(芯材:ハニカム) 材質(本体)SUS430 色(天板)シルバー 色(本体)シルバー 色(脚部)シルバー 仕様組立式 材質SUS430 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×750×30 アジャスターSUS製ネジ径M12×P1.75
関連資料:寸法図寸法図(0.06MB) 取扱説明書:(0.62MB)
注意
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする