サカエ
サカエの 作業台
サカエの 高さ調整タイプ
ステンレス高さ調整作業台(ステンレスカブセ天板)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56523136
品番
SUT4-187HCLC
参考基準価格(税別)
¥156,100
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
ステンレスと木材の長所を生かしたカブセ天板の作業台です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!
サカエ製品組立設置サービスはこちら
】
均等耐荷重(kg)
150
間口(mm)
1800
奥行(mm)
750
高さ(mm)
700〜900
質量(kg)
41
材質(天板)
SUS430カブセ天板(芯材:ハニカム)
材質(本体)
SUS430
色(天板)
シルバー
色(本体)
シルバー
色(脚部)
シルバー
高さ調整範囲(mm)
700〜900
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
アジャスター
SUS製 ネジ径M12 P=1.75
関連資料:
寸法図
寸法図(0.07MB)
取扱説明書:
(0.53MB)
注意
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずは
こちら
からお問い合わせいただきますようお願いいたします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500