サカエ
サカエの 収納・設備・保管・運搬用品
サカエの 作業台/実験台
サカエの ステンレス作業台
ステンレス作業台(SUS304/キャスター付/ステンレス金具仕様)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
間口(mm)
1200
奥行(mm)
750
注文コード
56523364
品番
SUSA-127BSSN
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥297,900
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
この商品は
間口・奥行・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。脚部に角パイプを使用していますので、非常に堅牢でホコリが溜まりません。キャスター付なので移動も楽々です。
均等耐荷重(kg)
150
高さ(mm)
802
間口(mm)
1200
奥行(mm)
750
質量(kg)
41
用途
実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
付属品
キャビネット付
材質
SUS304(No.4仕上げ)
材質(本体)
SUS304
材質(キャスター)
ナイロンウレタン ステンレス金具
キャスター径(Φmm)
75
材質(天板)
SUS304(No.4仕上げ)
色(天板)
シルバー
天板厚さ(mm)
30
キャスター種類
自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×390×80
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
1200×750
色(本体)
シルバー
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×750×802
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
色(脚部)
シルバー
関連資料:
寸法図(0.06MB)
取扱説明書:
(0.62MB)
注意
※塩素系の洗剤や薬品では錆びが発生する可能性が高い為ご注意下さい。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000