サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの 保管庫
ステンレス保管庫
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56523574
品番
PNH-9012SU4
参考基準価格(税別)
¥281,400
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
限られた壁面スペースを100%有効活用収納効率を大幅にアップします。
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×640×1200
質量(kg)
77
材質
SUS430
均等耐荷重(kg)
250
棚板
50mmピッチで段替え可能
RoHS指令(10物質対応)
対応
アジャスター
SUS製 ネジ径M12 P=1.75
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000