モアマン エクステーションポール

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 56524764 品番 M21767
参考基準価格(税別)¥6,340 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

人間工学に基づきデザインされているので持ちやすく使いやすいです。
滑り止め加工により濡れても安心です。

質量(kg)0.3 長さ(m)1.2(最短0.75) 段数2 全長(m)1.2(最短0.75) 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
窓の清掃
サービス業

少し重いのでやや満足にしました 脚立での作業より安全です

対象商品:
56524764
2025-04-26
用途:
高所ガラス
合同会社 レアレア 様 (サービス業)

手首で操作するだけなので、かなり重宝しています。
購入をオススメします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする