ER-45-0.3FT10 高性能油吸着材アブラトール  粘着フィルム 染み出し防止 油水兼用 JOHNAN 56525157 ER-45-0.3FT10 高性能油吸着材アブラトール  粘着フィルム 染み出し防止 油水兼用 JOHNAN 56525157 ER-45-0.3FT10 高性能油吸着材アブラトール  粘着フィルム 染み出し防止 油水兼用 JOHNAN 56525157 ER-45-0.3FT10 高性能油吸着材アブラトール  粘着フィルム 染み出し防止 油水兼用 JOHNAN 56525157 ER-45-0.3FT10 高性能油吸着材アブラトール  粘着フィルム 染み出し防止 油水兼用 JOHNAN 56525157

高性能油吸着材アブラトール 粘着フィルム 染み出し防止 油水兼用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 対応油・水 幅(mm)450 注文コード56525157 品番ER-45-0.3FT10
参考基準価格(税別)¥19,400 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は対応・幅・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

裏面の粘着フィルムが床にぴったり貼りつき、高い滑り止め効果を発揮します。
足に触れる部分も滑り止め付きなので、通路の安全確保に最適です。
フィルム付きのため床面への油染み出しを防止します。
吸収材は丈夫なので破れにくく耐久力があります。
ハサミでカットできるので好きな長さでお使いいただけます。
吸収材をはがした後も糊残りがありません。
貼り直し可能。

対応油・水 種別巻きタイプ 用途油・水兼用 材質ポリエチレン 幅(mm)450 厚さ(mm)3 グレー 長さ(m)10 吸着量約16.6L/巻 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)450×10(m)×3

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,230 / 税込 ¥1,353
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品説明動画

安全!「ズレない」「すべらない」油吸収材

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする