高性能油吸着材アブラトール 粘着フィルム 染み出し防止 ロールタイプ 油水兼用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 トラスコ品番828-4086 注文コード56525184 品番AR80GFT
参考基準価格(税別)¥38,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はトラスコ品番・色3種類から選べます 他の種類を見る

裏面の粘着フィルムが床にぴったり貼りつき、高い滑り止め効果を発揮します。
通路や作業場の5Sの『見える化』に役立ちます。
フィルム付きのため床面への油染み出しを防止します。
吸収材は丈夫なので破れにくく耐久力があります。
ハサミでカットできるので好きな長さでお使いいただけます。
吸収材をはがした後も糊残りがありません。
貼り直し可能。

対応オイル、水 用途油・水兼用 トラスコ品番828-4086 材質ポリプロピレン 幅(mm)800 厚さ(mm)3 長さ(m)20 吸着量約64L/巻

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,230 / 税込 ¥1,353
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする