三信化工
みまもりマグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
56566965
品番
UPC-350G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥920
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリプロピレン製
容量(mL)
350
寸法(mm)
118×90×80
色
若草
食器洗浄機
〇
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
厨房機器・キッチン/店舗用品
卓上消耗品
テーブルウェア(卓上備品・食器)
グラス・食器・カトラリー
マグカップ・グラス・コップ
マグカップ
みまもりマグ 三信化工
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります
グラス
湯呑み/茶托
コーヒーカップ・ティーカップ
プラコップ
マグカップ
スープカップ
タンブラー
シェアする
マイページ