※使用例、商品は蓋のみになります
三信化工
汁椀蓋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
溜内黒
溜内朱
溜内黒
緑内黒
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56566992
品番
MB-77TUK
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
材質
メラミン
寸法(mm)
86×19
色
溜内黒
タイプ
蓋
食器洗浄機
〇