三信化工
フリーカップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
色
アクアピンク
容量(mL)
230
注文コード
56567053
品番
CB-95AQP
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
色・容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PC
寸法(mm)
109×45
色
アクアピンク
容量(mL)
230
食器洗浄機
〇