三信化工
フリーカップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
色
アクアピンク
容量(mL)
145
注文コード
56567087
品番
CB-94AQP
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
この商品は
色・容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PC
寸法(mm)
89×45
色
アクアピンク
容量(mL)
145
食器洗浄機
〇